コスモスビード
ガス洗浄瓶 1956シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
容量(mL)
125
250
125
500
1000
アズワン品番
65-6839-79
65-6839-79
65-6839-79
65-6839-55
65-6839-71
65-6839-63
65-6839-70
65-6839-54
65-6839-40
65-6839-51
65-6839-59
65-6839-75
65-6839-42
65-6839-41
65-6839-58
65-6839-64
65-6839-53
65-6839-85
65-6839-45
65-6839-65
65-6839-74
65-6839-81
65-6839-69
65-6839-80
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131118
品番
1956-21-2
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●容量:125mL●摺合:TS34/28●材質:硬質1級ガラス
材質
硬質1級ガラス
容量(mL)
125
アズワン品番
65-6839-79
共通摺合せ寸法(TS)
34/28