曜日別特売
SUS SCH S/80 20A ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62131135

SUS SCH S/80 20A ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62131135
SUS SCH S/80 20A ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62131135
SUS SCH S/80 20A ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62131135

ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード62131135品番SUS SCH S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最高使用圧力(MPa)20.6呼び径(A)20呼び径(B)3/4Rc(PT)3/4寸法B(mm)38寸法L(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする