曜日別特売
1965-02-1 ガス洗浄瓶(ウォルター式) 1965シリーズ コスモスビード 62131170

ガス洗浄瓶(ウォルター式) 1965シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-6840-20注文コード62131170品番1965-02-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●容量:250mL●摺合:TS34/28●枝外径:Φ8mmアズワン品番65-6840-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする