曜日別特売
SUS SC S/80 40A ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼 62131248

SUS SC S/80 40A ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼 62131248
SUS SC S/80 40A ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼 62131248
SUS SC S/80 40A ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング ヤマト特殊鋼 62131248

ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード62131248品番SUS SC S/80 40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2Rc(PT)1-1/2寸法B(mm)65寸法L(mm)56最高使用圧力(MPa)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする