河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
フラットワゴン9090ステージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62131256
品番
GAA136KB
参考基準価格(税別)
¥43,010
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
天板がフラットなワゴン。アンコを設置して多様に使用できます。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン
色
黒
キャスター径(Φmm)
75(5輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
300(ステージ+フレーム使用時)
関連部品
GAA137KB,GAA138KB,GAA156,GAA139,GAA001KB,GAA020TP,GAA157,GAA158,GAA159,GAA160,JD827
注意
※フラットワゴン9090 フレームと組み合わせて使用します。単独では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030