曜日別特売
1951-04-2 ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ コスモスビード 62131380

ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6839-13
内容量1個注文コード62131380品番1951-04-2
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●容量:1000mL●摺合:TS60/40●ろ過板径:30mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ10mmアズワン品番65-6839-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする