コスモスビード
ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6839-09
65-6839-13
65-6839-08
65-6839-09
65-6839-11
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131398
品番
1951-02-2
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:250mL●摺合:TS34/28●ろ過板径:20mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ8mm
アズワン品番
65-6839-09