曜日別特売
1951-03-2 ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ コスモスビード 62131407

ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6839-11
内容量1個注文コード62131407品番1951-03-2
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●ろ過板径:25mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ9mmアズワン品番65-6839-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする