曜日別特売
1966-04-2 ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ コスモスビード 62131529

ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6840-33
内容量1個注文コード62131529品番1966-04-2
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●容量:200mL●摺合:TS29/32●枝外径:Φ8mm●G-1付アズワン品番65-6840-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする