三菱マテリアル
ガス放電管 直流放電開始電圧:300V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62131714
品番
DSS-301L
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
UL 497B
サージプロテクタ、DSSシリーズ
優れたサージ吸収 UL認定
UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定。
仕様
●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pF
アズワン品番
65-7168-69