- カッティングプロッター ミマキエンジニアリング 62131800

カッティングプロッター

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形寸法:1510(W)×580(D)×1160(H)mm●重量:35kg●セット可能メディア幅:90~1250mm●カット可能範囲:1070mm×51m●精度保証範囲:1050mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:228W以下●※脚は、標準装備です。注文コード62131800品番-
参考基準価格(税別)¥379,000販売価格(税込)¥416,680
販売価格(税別)
378,800

エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能
厚紙全カットが可能なオプションを追加
Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能

仕様●外形寸法:1510(W)×580(D)×1160(H)mm●重量:35kg●セット可能メディア幅:90~1250mm●カット可能範囲:1070mm×51m●精度保証範囲:1050mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:228W以下●※脚は、標準装備です。アズワン品番65-5703-98
注意
●※脚は、標準装備です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする