内容量1台仕様●外形寸法:1810(W)×580(D)×1160(H)mm●重量:43kg●セット可能メディア幅:90~1550mm●カット可能範囲:1370mm×51m●精度保証範囲:1350mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:228W以下●※脚は、標準装備です。注文コード62131809品番-