河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
ホロースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62131904
品番
DCA266KB
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
黒
高さ(mm)
450
材質(本体)
PP
均等耐荷重(kg)
15
関連部品
JG450,JG451,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,PDA034BD,PDA035BD,PDA102BM,JG712,DFA035CL,PDA001CL
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。