SUS SB S/80 08X06A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132176

SUS SB S/80 08X06A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132176
SUS SB S/80 08X06A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132176
SUS SB S/80 08X06A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132176

ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1/4×1/8
内容量1個注文コード62132176品番SUS SB S/80 08X06A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)8×6呼び径(B)1/4×1/8R(PT)1/4Rc(PT)1/8寸法K(mm)12寸法C(mm)5寸法L(mm)17寸法H(mm)14最高使用圧力(MPa)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする