思ったより大きいのは寸法を見ればわかるけど、予め貼り付けられている両面テープが曲がってるので、別添で自分で貼る仕様にして欲しい。ミラーの外カバーに平らな部分が10cm以上無いと接着できません。予め雑に貼られている両面テープが商品の端っこ過ぎるので、多少の湾曲があれば接着不可。
とりあえず市販の強力テープに付け替えました。中のミラー部分の上下左右の稼働角度も小さいので、仮取付して死角を実際に見た方が良いです。
説明書によると自動洗車機への耐久性は無いと書かれていました。
ドアミラーの死角障害物ように取り付けてみました。ネット通販ものは購入前に 実際の取付け寸法やイメージをした方がいいですよ。ドアミラー下部につける場合 左は窓ガラスより下になる場合があるので サポートミラーが隠れて使えない場合があるなと思いました。
よくできた商品です。ミラーも可動して大変いいです。
da64vに使用。サイドミラーの上面に、追加の両面テープ(屋外用)を使用して取り付け。サイドミラーの側面補助死角消用に使用してます。下方用の設計ですが、角度調整幅に余裕があり、十分に役立ってます。
チャイルドシートに後ろ向きに赤ちゃんをのせると、運転席から状況が確認できないため確認用に購入しました。
バックドアの上部につけ、角度を合わせルームミラーで確認しています。
思っていたより小さくうつるのですが、確認するには十分でした。
ジムニー(JB23)のミラーは大きいが、リアタイヤを見えるように調整すると走行時に下を向いて使いずらいです。(身長182cm)
星光産業のサポートミラーでリアタイヤが見えるようになり満足です。
カウルに取り付けて後方ほ広角で見ることが出来るので安全に寄与します。