ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1×1/2
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×1/2
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132246
品番
SUS SB S/80 25X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
R(PT)
1
Rc(PT)
1/2
寸法K(mm)
20
寸法C(mm)
7
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
35
最高使用圧力(MPa)
20.6