SUS SB S/80 32X20A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132264

SUS SB S/80 32X20A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132264
SUS SB S/80 32X20A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132264
SUS SB S/80 32X20A ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132264

ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4×3/4
内容量1個注文コード62132264品番SUS SB S/80 32X20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)32×20呼び径(B)1-1/4×3/4R(PT)1-1/4Rc(PT)3/4寸法K(mm)22寸法C(mm)8寸法L(mm)30寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)26.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする