EX-144 特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144 星光産業 62132516 EX-144 特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144 星光産業 62132516 EX-144 特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144 星光産業 62132516

特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62132516 品番EX-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット

シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62132516
2025-12-16
用途:
軽自動車のナンバー取り付け

イタズラ防止の為に購入。リーズナブルで良い商品だと思います。

対象商品:
62132516
2022-01-19
用途:
自動車整備
Office M'z 様

値段も手頃で、ナンバープレートの防犯にも一役立ってくれそうです。

対象商品:
62132516
2021-04-02
用途:
字光式ナンバー交換
SAAB 900 club 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

字光式ナンバーが古くなり汚れが取れなくなったため交換の際に使用しました。錆びず汚れないボルトとして購入しましたが、LED発光器、ナンバー台座の厚さの関係で取り付け不可でした。練馬陸運事務所には首下25、35のボルトが用意されており、フロントは首下35ミリで何とか止まりました。通常ナンバープレートでは問題ないと思いますが、プレートの下にある台座形状に注意して下さい。フロントナンバーを外して確認すれば問題なく使えると思います。迅速なご対応に感謝しているためホシ4とさせていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
62132516
2021-03-23
用途:
ナンバープレート取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ビスの頭が小径で錆びず、おしゃれ。できれば、ビスの頭は薄い方がよりスマート。

対象商品:
62132516
2021-03-14
用途:
バイクの盗難防止に
建設業・工事業

4個入りだったので、バイク2台分に使用しました。
取付も簡単で、ステンレスでお得なお買い物が出来ました。盗難の確率が減ると思います。

対象商品:
62132516
2021-01-01
用途:
軽自動車のナンバープレートに
その他業種

安いので、購入しましたが、取り付けてみて、ペンチで取り外しできそうな気がします。防犯には、役に立たないような。

対象商品:
62132516
2020-07-02
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

盗難防止は必要なかったのですがステンレスに替えたく購入しました。ヘッドは小さめでシンプルな感じです。専用レンチを無くさないように注意が必要ですね。

対象商品:
62132516
2020-04-11
用途:
ナンバー盗難防止のため
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊形状のボルトの中では一番安いかな。これで安易に盗まれる可能性は少なくなるでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする