ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62132526
品番
SUS SU S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
32
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
20.6
寸法D(mm)
22
寸法M(mm)
28
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
18
呼び径(A)
8
Oリング
P18
Rc(PT)
1/4