仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1〜4.1
適応身長(cm)160〜185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け