仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし
材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード
種類巻取式/伸縮式
適合規格墜落制止用器具の規格
取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミ
JIS規格JIS TB 165規格品
製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710)
落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1〜4.1/(伸縮式ランヤード)4.2
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160〜185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け