トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62132709
品番
F-3+SS-66W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質
ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)
115
タイプ
フルハーネス型用
フック
回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)
(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
伸縮式
商品タイプ
ダブル