電気用対応シールド内臓ヘルメット

(4件のレビュー)
8日以内出荷 名入れ可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62132745 品番No.397F-C-C白
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい

材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)285 幅(mm)218 高さ(mm)155 規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品 使用電圧(V)7000以下 製品質量(g)約527 シールドあり ひさし長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62132736
2024-02-12
用途:
建築工事現場での電気工事
建設業・工事業

ヘルメット本体は以前のものより軽いと思います。
但し、エッドライトを装着した後だと、気持ち軽いかなくらいの感触なんで
ヘッドライトが重いんですね。
シールドはまだ未使用なので今後次第ですね。

対象商品:
62132736
2023-04-14
用途:
機械修理作業時の頭部保護
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃でシールドが付いているのが良い。
つばの部分もスモークになっており上部の視認性が良い。
シールド内蔵の割に重量も気にならず使える。
但し、サイズの調整が頭回りしか出来ず、かぶりの深さが調整できないのが
残念。

対象商品:
62132736
2023-06-18
用途:
現場乗り込み(建築JVより指定)用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

マスクをしていなければ 非常に良い。マスクがあるとやはり曇る。シールドが途中で止まりやすい構造なら助かる。

対象商品:
62132736
2022-02-23
用途:
電気工事
裕電工 様 (建設業・工事業)

重さ、大きさは丁度よかったです。
同じ物をもう一つ購入しようか検討中です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする