侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 腰袋
薄型電工腰袋2段 SRBT-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62133016
品番
SRBT12
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!
材質
ターポリン素材
形状
2段
寸法H(mm)
265
寸法D(mm)
115
寸法W(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応