コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの ろ過器/ブフナロート
コスモスビードの ろ過瓶/ろ過鐘
ガラスろ過器 2315シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-24
注文コード
62133060
品番
2315-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,799
販売価格(税別)
¥
47,999
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
仕様
●番号:No.26G-2●板径:110mm●容量:1200mL●摺合:TS24/40
アズワン品番
65-6846-24