測定対象液体
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
接続口径G1/4"オス
材質(本体)ABS
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0〜60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
表示瞬時/積算(0〜99999L) 5桁LCD
寸法W(mm)表示部:72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×56 (表示部)
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
測定レンジ0.05〜1.0 L/min
使用環境0〜45℃、RH30〜80%
材質(ケーブル)PVC被覆
材質(羽根車)POM
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)0.05〜1
バッテリー寿命約1500時間