6710M-1 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 62133077 6710M-1 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 62133077 6710M-1 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 62133077

簡易デジタル流量計 【センサ分離型】

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G1/4"オス 流量レンジ(L/min)0.2〜5 注文コード62133077 品番6710M-1
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続口径・接続口・流量レンジなど6種類から選べます 他の種類を見る

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。

測定対象液体 用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 接続口径G1/4"オス 材質(本体)ABS 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0〜60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 表示瞬時/積算(0〜99999L) 5桁LCD 寸法W(mm)表示部:72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×56 (表示部) 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 測定レンジ0.2〜5.0 L/min 使用環境0〜45℃、RH30〜80% 材質(ケーブル)PVC被覆 材質(羽根車)POM 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 流量レンジ(L/min)0.2〜5 バッテリー寿命約1500時間
注意
※測定精度は読取値の±10%ですので、目安の流量の測定用途でご利用ください。
※本品は水専用です。油、薬液、鉄粉などの異物が混入する水、泥水などは正常に動作しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
水の水量を図る
有限会社渡邊工業所 様 (サービス業)

ネジが特集なので ネジをはじめから作るのが ネジが金額が高くなります

対象商品:
89524155
2019-09-13
用途:
地下水利用融雪装置の地下水流量調整時のモニタリング
ウェル融雪 様 (建設業・工事業)

比較的安い値段で表示器までついているのは良いところ。できれば外部出力も欲しいところ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
89524155
2019-01-13
用途:
洗浄水の使用量積算
建設業・工事業

表示部も大きく見やすいです。
電池カバーに防水性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする