コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの ろ過器/ブフナロート
コスモスビードの ろ過瓶/ろ過鐘
ガラスろ過器 2315シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-15
注文コード
62133130
品番
2315-09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥19,029
販売価格(税別)
¥
17,299
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
仕様
●番号:No.17G-1●板径:65mm●容量:150mL●摺合:TS24/40
アズワン品番
65-6846-15