ガラスろ過器 2315シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6846-14 注文コード62133139 品番2315-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,639
販売価格(税別)
12,399
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

仕様●番号:No.11G-4●板径:40mm●容量:60mL●摺合:TS15/35 アズワン品番65-6846-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする