コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの ろ過器/ブフナロート
コスモスビードの ろ過瓶/ろ過鐘
ガラスろ過器(ルツボ型) 2301シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-52
注文コード
62133218
品番
2301-07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,839
販売価格(税別)
¥
4,399
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●番号:No.2G-3●板直径:40mm●容量:50mL●ろ過板の高さ:45mm
アズワン品番
65-6845-52