ガラスろ過器(ルツボ型) 2301シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-6845-53 注文コード62133245 品番2301-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,839
販売価格(税別)
4,399
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●番号:No.2G-4●板直径:40mm●容量:50mL●ろ過板の高さ:45mm アズワン品番65-6845-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする