10-143-1-2 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134564 10-143-1-2 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134564

LED棚下照明フロントライン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62134564 品番10-143-1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 種別W750棚用 材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート 色温度(K)6500 寿命約40000時間
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62134564 10-143-1-2 29489199 KS120K57MC 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 1本 6,798 税込7,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62134573
2021-03-16
用途:
オプション部品に適応していない
株式会社ナガイ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

専用部品が紹介されてくる「棚下照明用マグネット金具」も同時に購入したが、本機の形状と一致していなくて、オプションとして使用できないので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする