※棚下照明器具の選び方
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 什器用アクセサリー
アイリスオーヤマの 店舗・棚下照明
LED棚下照明フロントライン
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62134634
品番
10-143-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100
種別
W600棚用
材質
(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
色温度(K)
3000
寿命
約40000時間
関連資料:
棚下照明器具の選び方
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100