10-143-3-3 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134652 10-143-3-3 LED棚下照明フロントライン アイリスオーヤマ 62134652

LED棚下照明フロントライン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62134652 品番10-143-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 種別W900棚用 材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート 色温度(K)3000 寿命約40000時間
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62134573
2021-03-16
用途:
オプション部品に適応していない
株式会社ナガイ薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

専用部品が紹介されてくる「棚下照明用マグネット金具」も同時に購入したが、本機の形状と一致していなくて、オプションとして使用できないので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする