10-143-4-2 LED棚下照明スリム アイリスオーヤマ 62134686 10-143-4-2 LED棚下照明スリム アイリスオーヤマ 62134686

LED棚下照明スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 色温度(K)5700 種別W750棚用 注文コード62134686 品番10-143-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は色温度・種別12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 種別W750棚用 材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート 色温度(K)5700 寿命約40000時間
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする