10-143-6-3 LED棚下照明スリム アイリスオーヤマ 62134774 10-143-6-3 LED棚下照明スリム アイリスオーヤマ 62134774

LED棚下照明スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62134774 品番 10-143-6-3
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)100 種別W900棚用 材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート 色温度(K)3000 寿命約40000時間
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする