クーラーラックボックス
1.5mlチューブ×12本
プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能
ボックスは積み重ねられる形状
-15℃の状態を1.5時間保持
※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。
未滅菌
クーラーラックボックス。1.5mlチューブ×12本。プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能。ボックスは積み重ねられる形状。-15℃の状態を1.5時間保持。※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。未滅菌。