アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの ショーケース
ハイケースF(腰部FIX)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62136016
品番
10-187-1-5
参考基準価格(税別)
¥517,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
貴重品を美しく豪華に見せながら安全に保管。
寸法W(mm)
900
寸法D(mm)
450
寸法H(mm)
1500
棚段数
3段
色
シルバー
キャスター数
4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000