画像準備中

ハイケースSL(腰部ストッカー付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62136847 品番 10-188-1-8
参考基準価格(税別)¥1,190,300 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

貴重品を美しく豪華に見せながら安全に保管。

寸法W(mm)1800 寸法D(mm)450 寸法H(mm)2100 棚段数4段 シルバー キャスター数6個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする