アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの その他専用ディスプレイ
アイリスオーヤマの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ターンテーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62137312
品番
10-190-6-1
参考基準価格(税別)
¥187,780
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm)
Φ400×65
消費電力(W)
2
最大積載量(kg)
20
本体質量(kg)
2.6
回転数
1回転/75秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800