アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 陳列・ディスプレイ用品
アイリスオーヤマの その他専用ディスプレイ
アイリスオーヤマの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
充電式ターンテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62137337
品番
10-190-8-1
参考基準価格(税別)
¥866,670
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
コードレスだからどこでも置けます。
寸法(mm)
Φ350×148
最大積載量(kg)
15
本体質量(kg)
10
連続使用時間(時間)
(MAX)20
回転数
1回転/13秒
充電時間(時間)
(MAX)7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000