※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 専門店用什器
レンガ什器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62137802
品番
10-274-2-1
参考基準価格(税別)
¥315,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
レンガや平板などの重量物の陳列に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1100×1800
耐荷重(kg)
(下段)1100、(上段)600
種別
スタート
色
溶融亜鉛めっき
高さ(mm)
1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500