T310-10A クライオチューブ 10ml 自立型 アウターキャップ T310-10Aシリーズ Simport 62138276

クライオチューブ 10ml 自立型 アウターキャップ T310-10Aシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(500本)
内容量1個(500本)注文コード62138276品番T310-10A
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

T310 クライオチューブ アウターキャップ
-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。
キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チュー

仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ※)、シリコン(ウォッシャーシール)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3849-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする