曜日別特売

クライオラベル サイドラベル 白 1.5/2.0ml BMA-L1271シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1000枚)
内容量1個(1000枚)注文コード62138870品番BMA-L1271
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サイドラベルシリーズ(ストリップラベルタイプ)
チューブサイドの丸みのある曲面にもスムースフィット
剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質
プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムースフィット
インキュベーター使用可能
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●ラベルサイズ:33x13mm●材 質:ポリエステル●色:白●温度耐性:-196℃~100℃アズワン品番65-3807-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする