コスモスビード
クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6865-58
65-6865-58
65-6865-56
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62139037
品番
3029-03
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
※球径は枝付フラスコと同じです。
仕様
●容量:300mL●主側首外径:28mm●全高:280mm●枝管長さ:220mm●JIS R-3503準拠
アズワン品番
65-6865-58