アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 専門店用什器
円形フラワーベンチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
300
色
ホワイト
注文コード
62139997
品番
10-282-10-2
参考基準価格(税別)
¥47,230
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付
色
ホワイト
高さ(mm)
300
寸法H(mm)
300
寸法(Φmm)
750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200