クランプレバー FKRT10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62140507 品番FKRT10X25-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。

仕様●クランプレバー●レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 ブラック●ネジ部:SUM22L 黒染め●質量:153g アズワン品番65-5886-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする