壁面パーゴラ

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62140706 品番 10-283-4-1
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
種別スタートセット ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62140767
2020-06-21
用途:
自宅にパーゴラを設置するのに使用
その他業種

まず、寸法が異なります。幅は約1880mmで、奥行きは約1080と一回り大きい感じです。
「スタートセット」とありますが、セット内容は部材となる木材だけで、ボルトなど組み立てるのに必要な付属品は入っておらず、ボルトを通す穴もあいていません。垂木は4本だけです。
組み立てるには、別途それらの部品を調達する必要があります。
また、木材の種類が異なるのか、柱とその他の部材では塗装の色が異なります。これはどうしようもないかもしれないですが、柱にはヒビや虫食いの跡がありました。商品イメージ通りに統一した色味にするには、塗装の塗り直しが必要になります。
あと、割れや反り止めと思われるのですが、柱に切れ目が入っています。ただ、柱と横梁をつなげる箇所に切れ目が入っているので、そのまま真ん中にボルトを入れると柱が真っ二つに割れてしまうので、組立説明のようには組み立てられません。
素人なのでよくわかりませんが、カットした木材だけでなぜこれほど高額な基準価格になるのかが疑問に思いました。

141人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする