クリーンコンテナー 100ml BM9726シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(200個) 注文コード62141356 品番BM9726
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥24,089
販売価格(税別)
21,899

クリーンコンテナー
広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。
中途での人手の介入は

仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 62.1mm, 底部 56.6mm, 高さ 74.3mm●容量:最大 148ml/適正 110ml●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ) アズワン品番65-3806-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする