クリーンコンテナー
広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。
クリーンコンテナー1
クリーンコンテナー。広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。クリーンコンテナー120ml。倒れても漏れないスクリュー式キャップは、ギザ付なのでグローブをしたままでも容易に開閉。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、中身を容易に確認。スタッキングが可能。10ml間隔で20〜120mlの目盛付。ガンマ線滅菌済、個別包装。